AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081010 CICLOPE TERRA LED H 50CM RUGG - T081010

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075887001

Codice prodotto

ARMT081010

Cod. produttore

T081010

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

500 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

110 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Serie di apparecchi da esterno, disponibili da parete, parete incasso e terra. La versione da terra è disponibile in due altezze h50cm e h90cm, e anche nella emissione bilaterale.Lampade che utilizzano sorgenti LED per una luce intensa e calda a bassi consumi. Fissaggio con flangia.Materiali: cornice in tecnopolimero composito; diffusore in policarbonato diffondente; piastra in acciaio decapato, lavorato e zincato; maschera estetica in alluminio pressofuso EN AB-47100; flangia per fissaggio a terra in acciaio piegato.