ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081020 CICLOPE TERRA LED H 50CM GR.ANTR - T081020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 500 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077454751
Codice prodotto
ARMT081020
Cod. produttore
T081020
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
500 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
383 lm
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
6.5...6.5 W
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
110 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente focus
Classe di protezione:
II