ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081400 CICLOPE TERRA LED H 90CM BIFAC. - T081400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079206648
Codice prodotto
ARMT081400
Cod. produttore
T081400
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
900 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
284 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
170 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Classe di protezione:
II