AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081900 PIROSCAFO LED F GRIGIO - T081900

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022488526

Codice prodotto

ARMT081900

Cod. produttore

T081900

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

370 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1290 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

245 mm

Larghezza:

265 mm

Diametro:

190 mm

Classe di protezione:

I

Apparecchio di illuminazione per fissaggio a terra con emissione luminosa radiale e direzionale con l’utilizzo di sorgenti luminose LED monocromatici.L’apparecchio è costituito da corpo e base di fissaggio realizzati in alluminio pressofuso EN-AB 47100 con trattamento per esterni a 3 stadi : nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere.Dotato di riflettore in furukawa. Schermo in policarbonato finitura lucida resistente agli urti, anti UV. Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche.Grado di tenuta IP65.Classe IFornito con cavo e connettore IP67 per il collegamento alla rete supprta cavi di diamtero da 7 a 12mm. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1Omologazione CE. Colore: Grigio. Categoria: LED. Watt: 15W. Flusso Luminoso (lm): 1290lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A.