ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT082410 CHILONE PARETE LED RUGG. - T082410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
7449075886967
Codice prodotto
ARMT082410
Cod. produttore
T082410
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
167 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
400 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no