AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT086000 OBLIQUE LED W 20W 3000K ANTRACITE - T086000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 918 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072752104

Codice prodotto

ARMT086000

Cod. produttore

T086000

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

918 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

45.92 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Oblique Parete - Grigio antracite. Una collezione di lampade per esterni che esprime una combinazione tra una pianta che germoglia e una luce guida. La testa illuminante obliqua spinge ed estende lo stelo verticale proprio come una pianta di fagiolo che germoglia. Il design esprime 2 dimensioni che fanno quasi scomparire l’oggetto in alcune angolazioni, mentre evidenziano un solido sostegno in altre. L’involucro esterno, più o meno alto, avvolge la fonte luminosa mantenendola in posizione. Una leggera inclinazione verso il basso fa sì che la luce del LED sia proiettata attraverso il riflettore ad alte prestazioni che non solo evita l'abbagliamento, ma definisce anche zone di luce tranquilla.Fanno parte della collezione le versioni da terra e da parete, che offrono una soluzione completa per tutte le esigenze degli spazi esterni, sia pubblici sia privati. La parte verticale può essere installata a diverse altezze e offre una solida struttura. Colore: Grigio antracite. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 20W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 918lm.