ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT087400 REEDS LED F IP67 - T087400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 1499 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079582216
Codice prodotto
ARMT087400
Cod. produttore
T087400
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1499 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
79 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
219 mm
Larghezza:
224 mm
Classe di protezione:
II



