AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT087800 REEDS LED F TRIPLE IP 68 - T087800

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Max prestazioni del sistema - 28 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070031539

Codice prodotto

ARMT087800

Cod. produttore

T087800

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Plastica

Max prestazioni del sistema:

28 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1499 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

418 mm

Larghezza:

423 mm

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

III

Reeds IP68 Triplo - Grigio antracite - Apparecchio di illuminazione da terra a luce diffusa che impiega sorgenti a LED monocromatici. Disponibile con gradi di protezione IP20 per interno, IP68 per esterno. Le versione IP68 sono disponibil in forma Tripla. La luce si diffonde attraverso 7 aste in PMMA aventi altezze diverse per dare l’impressione di un canneto e avvitabili alla base grazie a bussole in acciaio INOX AISI 316. Parte della luce si diffonde sul suolo anche attorno alla base stessa. La base, di forma irregolare, è studiata per consentire l’incastro «a mosaico» con altri apparecchi in modo da creare una composizione articolata a piacimento. Composto da una base costituita da un involucro in policarbonato trasparente montato tra 2 piastre in acciaio INOX AISI316 serrate con viti in acciaio INOX AISI316. La tenuta all’acqua è garantita da una guarnizione siliconica. L’apparecchio va fissato a terra grazie ai fori inseriti nella piastra inferiore. Coperchio estetico in tecnopolimero. L’apparecchiova alimentato a 24V DC ed è fornito con 5 m di cavo H05RN-F 2x1 provvisto di connettore IP68 per la connessione elettrica alla rete idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm. LED 3x9,5W 3000K CRI 80.