ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT40003ELPTW00 EGO 55S FLAT WO ELLIPTIC 3000K ACC - T40003ELPTW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 83 lm
Diametro di incasso - 122 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071449708
Codice prodotto
ARMT40003ELPTW00
Cod. produttore
T40003ELPTW00
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
83 lm
Diametro di incasso:
122 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
122 mm
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
122 mm