AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4036WFLW00 EGO 150R DO WIDE FLOOD 3000K ACC - T4036WFLW00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 321 lm

  • Diametro di incasso - 260 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072465028

Codice prodotto

ARMT4036WFLW00

Cod. produttore

T4036WFLW00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

321 lm

Diametro di incasso:

260 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

150 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile. Versione tonda. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Tutte le versioni Ego sono provviste di alimentatore elettronico interno al corpo. Bloccaggio allacassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Classed’isolamento: Ego DO: classe I. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Lampada: Watt: 8.0W. Flusso Luminoso (lm): 321lm. CCT: 3000K. Efficiency: 100%. Efficacy: 40.13lm/W. CRI: 80.