AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4085ELPTW00 EGO 150R DL ELLIPTIC 3000K ALL - T4085ELPTW00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079882286

Codice prodotto

ARMT4085ELPTW00

Cod. produttore

T4085ELPTW00

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
382 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

150 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

4

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Ego 150R DL 6°x54° 3000K Alluminio. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi Caldo = 3000K. Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III). Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste. LED 4X2W (8W) 382lm 3000K.