ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT409999 ALIMENTATORE 90W 24V DC - T409999
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 100...277 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 36 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449075892364
Codice prodotto
ARMT409999
Cod. produttore
T409999
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
100...277 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
36 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
61 mm
Lunghezza:
165 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo