AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT417200W00 TETRAGONO LED F POLE H.90 3000K - T417200W00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079986007

Codice prodotto

ARMT417200W00

Cod. produttore

T417200W00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

900 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1375 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Apparecchio di illuminazione a luce asimmetrica radiale con l’utilizzo di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a terra Progettato per l’illuminazione di giardini e percorsi pedonali. Costituito da lampada e palo di supporto. Supporto lampada in alluminio estruso EN-AW-6060, con flangia di base in ferro elettrozincato con fori per fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli. Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 47100 . Tutte le parti sono sottoposte a trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere. Dotato di riflettori in policarbonato metallizzato. Diffusore in metacrilato antiurto.Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche. Fornito con cavo e connettore IP68 per il collegamento alla rete con cavi diamtero da 5 a 13,5mm. Grado di protezione IP65. Classe isolamento I. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1. Omologazione CE. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 15W. Flusso Luminoso (lm): 1375lm. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Colore: Grigio antracite. Materiale: Alluminio pressofuso. Altezza: cm 90.