ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT418110W00 CEFISO 20 LED 9° 3000K BCO - T418110W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077880963
Codice prodotto
ARMT418110W00
Cod. produttore
T418110W00
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1939 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
430 mm
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



