ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT41952NW00 CALUMET 13R PARETE LED 2N 3000K BCO - T41952NW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 184 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022285156
Codice prodotto
ARMT41952NW00
Cod. produttore
T41952NW00
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
184 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
350 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Diametro esterno:
130 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
173 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



