AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT42021LW00 EFFETTO 14S PARETE LED 1L 3000K BCO - T42021LW00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076956812

Codice prodotto

ARMT42021LW00

Cod. produttore

T42021LW00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

140 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

140 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

140 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Effetto 1 fascio largo 3000K Grigio chiaro. Apparecchio di illuminazione con 1 fascio di luce, che impiega una sorgente luminosa a LED monocromatici con temperatura di colore 3000K (calda) associata a una lente diffondente che ottimizza il rendimento ottico del fascio e ne determina l’ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è caratterizzato da 1 fascio stretto di ampiezza 90°. Installazione a parete. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra lorosolidali con l’ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all’acqua in gomma siliconica. Grani di bloccaggio utilizzati all’esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316. Lente in PMMA siliconata a raso alla calotta per l’ottenimento dell'apertura angolare del fascio. Cablaggio da effettuare all’interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. Le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Potenza effettiva 2,7W.