AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT7633FLW00 EGO 6 SPOT 24VDC 12W FLOOD 3000K ALL - T7633FLW00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768576979

Codice prodotto

ARMT7633FLW00

Cod. produttore

T7633FLW00

Produttore

ARM

Proiettori orientabili da terra/ parete /soffitto da esterno a sorgente LED. Materiali: corpo e attacco terra/ parete in alluminio verniciato, schermo in vetro temprato. Lenti in PMMA - Medium spot. Ottica Medium 32°. Lampada: Power Supply: Elettronico fornito a parte. Watt: 12W. Tensione di alimentazione: 24Vdc. Flusso Luminoso (lm): 711lm. CCT: 3000K. Efficiency: 90%. Efficacy: 59.28lm/W. CRI: 80.