AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0011860A TOLOMEO MICRO T GOLD - 0011860A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073595069

Codice prodotto

ARM0011860A

Cod. produttore

0011860A

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

370 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

II

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

Lunghezza:

450 mm

Tolomeo Micro Gold. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Colore: Gold. LAMPADINE INCLUSE. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 6W. Attacco: E14. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: Qt26. Watt: 46W. Attacco: E14. Flusso Luminoso (lm): 630lm. Color Rendering: 1a. Temperatura Colore (K): 3000K.