ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0028050A ECLISSE ARANCIO - 0028050A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità - 180 mm
Flessibile - no
Con dimmer - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modern Classic
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021703521
Codice prodotto
ARM0028050A
Cod. produttore
0028050A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità:
180 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Arancione
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Classe di protezione:
II
Colore della copertura:
Arancione
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
sì
Larghezza:
120 mm