AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0056010A NESSO BCO - 0056010A

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0056010A NESSO BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 340 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021927002

Codice prodotto

ARM0056010A

Cod. produttore

0056010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

340 mm

Flessibile:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

Larghezza:

540 mm

Base e diffusore di colore bianco in resina ABS stampata ad iniezione in stampi cromati.