ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0116010A DIOSCURI PAR/SOFF 350 - 0116010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo) - Plastica
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022549456
Codice prodotto
ARM0116010A
Cod. produttore
0116010A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Diametro esterno:
350 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
340 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no