ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0165020A COME TOGETHER T - ALLUMINIO LUCIDO - 0165020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 360 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 269 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077308030
Codice prodotto
ARM0165020A
Cod. produttore
0165020A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
360 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
269 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
I
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
3.6...3.6 W
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
100 mm



