ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0395030A LOGICO MINI PTE INC. 1X75W G.RO - 0395030A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Logico parete mini
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022121300
Codice prodotto
ARM0395030A
Cod. produttore
0395030A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
103 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
253 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
220 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no