AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0454020A LOGICO SOSPEN.MULT.3X120° SETA LUC - 0454020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 660 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195033

Codice prodotto

ARM0454020A

Cod. produttore

0454020A

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Lunghezza:

660 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

310 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione composta da 3 elementi. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. Disponibile in 3x120°. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale. Logico nano track è disponibile con adattatore a binario.