AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0577010A MELAMPO MEGA TERRA *

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 2174 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021090966

Codice prodotto

ARM0577010A

Cod. produttore

0577010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

2174 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

2

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Tessuto

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Con regolatore d'intensità luminosa. Diffusore orientabile in tre diverse posizioni.