AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0710010A MELAMPO NOTTE * - 0710010A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 400 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022549616

Codice prodotto

ARM0710010A

Cod. produttore

0710010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

400 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bronzo

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Tessuto

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Diffusore orientabile in due diverse posizioni.