ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0720020A MELAMPO PARETE SENZA INTERR.BRONZO - 0720020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Beige
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Melampo parete
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070949551
Codice prodotto
ARM0720020A
Cod. produttore
0720020A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Beige
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
230 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
350 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



