AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0721010A MELAMPO PARETE CON INTERR. - 0721010A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021392800

Codice prodotto

ARM0721010A

Cod. produttore

0721010A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Diametro esterno:

230 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

350 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Attacco parete in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Diffusore orientabile in due diverse posizioni.