ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0761010A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM. - 0761010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 202 mm
Flessibile - no
Con dimmer - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077719492
Codice prodotto
ARM0761010A
Cod. produttore
0761010A
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
202 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco



