AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0782030A TOLOMEO MEGA SOSPENS.STRUTTURA NRO - 0782030A

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0782030A TOLOMEO MEGA SOSPENS.STRUTTURA NRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 420 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449075623463

Codice prodotto

ARM0782030A

Cod. produttore

0782030A

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

420 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Struttura in alluminio e metacrilato trasparente stampato ad iniezione; diffusore in carta pergamena supportato da materiale plastico.