ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0947010A TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG. - 0947010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Altezza / Profondità - 660 mm
Flessibile - no
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022930612
Codice prodotto
ARM0947010A
Cod. produttore
0947010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Altezza / Profondità:
660 mm
Flessibile:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
I
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Tessuto
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Larghezza:
650 mm
Lunghezza:
230 mm


