AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1123020A CHOOSE SOSPEN.INC 100W RIV.PERG. - 1123020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 358 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070269079

Codice prodotto

ARM1123020A

Cod. produttore

1123020A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Diametro:

358 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

225 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, ampliamento della collezione Choose. Come per le lampade della stessa famiglia si tratta di corpi illuminanti con diffusore in policarbonato trasparente antistatico arricchito da scanalature verticali interne, che consente una diffusione ottimale della luce. Internamente il diffusore può essere rivestito da carta pergamena. Estremamente versatile si integra e scompare nello spazio dell’ambiente definito.