AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1128020A CHOOSE TAV.INC.1X75W RIVEST.PERG. - 1128020A

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1128020A CHOOSE TAV.INC.1X75W RIVEST.PERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 554 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072630617

Codice prodotto

ARM1128020A

Cod. produttore

1128020A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

554 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Base in zama; struttura in metallo verniciato grigio; diffusore orientabile in policarbonato accoppiato a un foglio di carta pergamena. Il diffusore si inclina di 30° e ruota sul proprio asse di 350°.