ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1182W10A CABILDO LED S 2700K BCO - 1182W10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3955 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 410 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073318514
Codice prodotto
ARM1182W10A
Cod. produttore
1182W10A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3955 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
410 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
190 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
95 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



