AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1245110A SKYDRO LED C - 1245110A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2288 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078830363

Codice prodotto

ARM1245110A

Cod. produttore

1245110A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2288 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

78.89 lm/W

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1360 mm

Diametro esterno:

1425 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

420 mm

Emissione luminosa:

Indiretta
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
Lampada da soffitto, ulteriore sviluppo della serie Hydro. Una serie di ciottoli forma un cielo luminoso riflettente la luce che rimbalza sulle sue superfici biomorfiche. Corpi riflettenti in ABS stampato ad iniezione; corpo illuminante in pressofusione di alluminio; struttura portante in acciaio verniciato. la prima in cui la luce indiretta proviene da un corpo luminoso integrato nella lampada; Skydro è un modulo componibile che permette numerose aggregazioni. Per il montaggio di configurazioni multiple, è necessario, oltre al modulo base (con o senza sorgente luminosa), un kit di montaggio (dima) ed i kit cavi per il collegamento elettrico. Colore: Cromo lucido. Categoria: LED. Watt: 29W. Flusso Luminoso (lm): 2288lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.