AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1254W10A PIRCE LED S NEW 2700K BCO - 1254W10A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3097 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 970 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070482126

Codice prodotto

ARM1254W10A

Cod. produttore

1254W10A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3097 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

970 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

940 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

280 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Pirce Sospensione LED 2700K Bianco. Lampada a sospensione in alluminio verniciato. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce. Lampadina inclusa. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio. Emissione: Indiretta. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 44W. Temperatura Colore (K): 2700K. Flusso Luminoso (lm): 3097lm.