AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1273010A NH S1 22 - 1273010A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1142 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077414274

Codice prodotto

ARM1273010A

Cod. produttore

1273010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1142 lm

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Lunghezza:

550 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Lunghezza della sospensione:

903...1903 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

580 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

403 mm

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

NH S1 22 LED 15W 3000K E27. Colore: Nero/ottone. Materiale: Vetro soffiato, ottone spazzolato. Con NH continua la ricerca sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce che Neri&Hu sta sviluppando con Artemide. La scelta dei materiali è una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, espressione di un design responsabile e sostenibile anche grazie all'uso di una sorgente LED retrofit a basso consumo. Come ogni progetto disegnato da Neri&Hu, anche nh è reinterpretazione della cultura e della tradizionale orientale, in una continua riflessione contemporanea. Attraverso una leggerezza sorprendete e gesti elementari nh costruisce un paesaggio di elementi che generano, singoli o combinati tra loro, un equilibrio compositivo nonstatico caratterizzato dall’eleganza nell'accostamento di colori e matericità. Lunghezza: 550mm. La sfera in vetro e gli anelli in ottone possono scorrere lungo l'asta. Regolazione dell'intensità luminosa solo con lampadine dimmerabili. Lunghezza massimalampadina: 125mm. Diametro massimo della lampadina: 70mm.