AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1405020A GOPLE LAMP S BIANCO - 1405020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2088 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077425829

Codice prodotto

ARM1405020A

Cod. produttore

1405020A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2088 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

210 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Lunghezza della sospensione:

920...1720 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

420 mm

Dimmerabile con push-button:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Gople - Bianco - LED 20W E27 2088lm 3000K CRI80. La sua forma elementare esalta la bellezza del vetro lavorato a mano secondo un'antica tecnica veneziana che sfuma vetro bianco in vetro cristallo unendoli durante la soffiatura e rendendo così unico ognipezzo. A questo si affiancano anche più innovative finiture con metallizzazione sottovuoto silver o rame. Le finiture silver, bronze, copper e blu sono realizzate con un innovativo e sostenibile processo di deposizione sottovuoto di metallo. Dal punto di vista del rispetto ambientale lo “Sputtering” èla tecnologia più pulita in assoluto rispetto a qualsiasi altra tecnica di rivestimento per la tipologia di metallo impiegato perché vengono completamente azzerate tutte le emissioni ed in particolare quelle nell'atmosfera di acido solforico e cianuri prodotte dai processi galvanici. La fase successiva di verniciatura protettiva trasparente impiega una vernice solida con al massimo il 5% di solventi (rispetto ad un tradizionale 75%). Gli scarti generati dal processo sono limitatissimi e la finitura ottenuta è particolarmente resistente nel tempo. In tutti i casi la finitura del vetro è studiata per rapportarsi al meglio con la luce emessa, schermando la sorgente e massimizzando l'emissione diretta grazie alla trasparenza. La più semplice versione con tradizionale attacco E27 o E14 è progettata per offrire diversi livelli di performance rispetto alla più innovativa RWB che possono essere combinati tra loro nella creazione di scenari di luce per seguire le necessitàdegli spazi. È una soluzione senza tempo per la flessibilità nell'adattarsi all'evolversi delle tecnologie delle sorgenti standard.