ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1466000A DALU TAV.INC 1X40W BIANCO - 1466000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 260 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768195446
Codice prodotto
ARM1466000A
Cod. produttore
1466000A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
260 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Con presa di corrente:
sì
Larghezza:
184 mm
Lunghezza:
184 mm


