ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1513010A COSMIC ANGEL SOSPENSIONE - 1513010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Lunghezza - 1780 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072622278
Codice prodotto
ARM1513010A
Cod. produttore
1513010A
Produttore
ARM
Portalampada:
R7s
Lunghezza:
1780 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Indiretta
Lunghezza della sospensione:
0...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
800 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
600 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no