ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1623010A COPERNICO LED S ALL. - 1623010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Lunghezza - 640 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449074545834
Codice prodotto
ARM1623010A
Cod. produttore
1623010A
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Grigio
Lunghezza:
640 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
1040 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
41 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no




