ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1705010A METEORITE 35 ALO T STELO - 1705010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità - 646 mm
Flessibile - no
Con dimmer - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079377478
Codice prodotto
ARM1705010A
Cod. produttore
1705010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Altezza / Profondità:
646 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
sì
Lunghezza:
350 mm