AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1730020A DEMETRA LED W C/INT BCO - 1730020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079654036

Codice prodotto

ARM1730020A

Cod. produttore

1730020A

Produttore

ARM

Base, testa e bracci in alluminio verniciato. Bracci mobili e testa orientabile. Con regolatore d'intensità luminosa, microswitch dimmer. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio verniciato. Categoria: LED. Watt: 9.5W. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.