ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1734020A DEMETRA LED T CORPO BCO - 1734020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 1000 mm
Flessibile - no
Con dimmer - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077601582
Codice prodotto
ARM1734020A
Cod. produttore
1734020A
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1000 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
650 mm