AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1739050A DEMETRA PROF.LED T CORPO NRO OPACO - 1739050A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1129 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077279330

Codice prodotto

ARM1739050A

Cod. produttore

1739050A

Produttore

ARM

Max prestazioni del sistema:

12 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1129 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

1020 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

9.37...9.37 W

Dimmerabile LineSwitch:

Montaggio a parete:

Diffusore luce:

Lente focus

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

1000 mm

Lunghezza:

310 mm

Demetra Professional Tavolo - Corpo lampada Nero opaco LED 9.37W 1129lm 3000K. La famiglia Demetra si amplia con due nuove versioni che vanno incontro alle esigenze di differenti spazi: Demetra Micro e Demetra Professional. In Demetra Professional variano i flussi emessi mentre le dimensioni si mantengono identiche alla versione classica. Nasce per dare risposta ad un'esigenza di task light con flussi maggiori che consentano di ottenere illuminamenti elevati sul piano di lavoro. Grazie all'evoluzione della tecnologia led all'intelligenza di soluzioni elementari riesce nel minimo a dare il massimo di performance. Esteticamente mantiene infatti l'essenzialità e linearità minimale di Demetra ma la testa diventa una macchina ottica più complessa, progettata per un LED di potenza più elevata anche grazie ad un attento studio della termica. La parte inferiore della scocca della testa è in alluminio e funge da dissipatore sagomandosi e ripiegandosi all'interno della testa per accogliere il led senza però crearecontatto e quindi ponte termico con la parte superiore. Questo consente il massimo della dissipazione e quindi l'impiego di un LED COB di elevata potenza senza compromettere la funzionalità che deriva dalla gestualità e dal rapporto diretto con la lampada. La sua testa può essere tranquillamente toccata nella parte superiore senza venire a contatto con temperature elevate . L'emissione è controllata da un riflettore che sporge leggermente dal profilo della testa, disegna sul piano degli illuminamenti perfetti per una postazione di lavoro con un alta resa cromatica (cri 90). Demetra diventa così una famiglia ancora più completa, capace di soddisfare qualsiasi esigenza dei diversi application fields con soluzioni flessibili e trasversali ma anche con risposte specifiche e dedicate.