ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1747W20A DEMETRA MICRO T 2700K BCO - 1747W20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 241 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 515 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072977217
Codice prodotto
ARM1747W20A
Cod. produttore
1747W20A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
241 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
515 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentatore incluso:
no
Montaggio a parete:
sì
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco



