ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1913040A TALO LED 60 W BCO LUC. - 1913040A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 25 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2473 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073846659
Codice prodotto
ARM1913040A
Cod. produttore
1913040A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
25 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2473 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
98.92 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
615 mm
Larghezza:
10 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



