AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1918020A TALO LED 120 W DIM SILVER - 1918020A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 51 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4518 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073791096

Codice prodotto

ARM1918020A

Cod. produttore

1918020A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

51 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4518 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

88.6 lm/W

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1205 mm

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Talo parete 120 LED Argento - Dimmerabile. Colore: Argento. Materiale: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Emissione: Diretta/indiretta. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 44W. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Power Supply: Elettronico Integrato. Watt: 51W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso Luminoso (lm): 4518lm. CCT: 3000K. Efficiency: 100%. Efficacy: 88.60lm/W. CRI: 80. Dimmable Typology: Push.