AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA000300 SHOGUN TAVOLO - A000300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 595 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022737587

Codice prodotto

ARMA000300

Cod. produttore

A000300

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

595 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Stelo in metallo verniciato; diffusori orientabili in lamiera d’acciaio forata verniciata