AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA0056W00 TOLOMEO MINI LED T CORPO 2700K ALL. - A0056W00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 593 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 1080 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077377005

Codice prodotto

ARMA0056W00

Cod. produttore

A0056W00

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

593 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

1080 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile in altezza:

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Dimmerabile LineSwitch:

Montaggio a parete:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

1020 mm

Lunghezza:

680 mm

Diametro:

200 mm

Tolomeo Mini Tavolo LED 10W 593lm 2700K 24V CRI90 - Corpo Lampada.Design by: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina.Utilizzando la tecnologia Led l’attenzione va posta non solo al consumo di energia e all’efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell’emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. 5 Led diretti. Codice riferito solo al corpo lampada.